Miele - MIE11643210 VG!S Gefrierschrank int NoFr. 156L. 6FA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002143543
Artikelnummer
MIE11643210
Herstellernummer
11643210
Hersteller
MIE
Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:0 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Bruttofassungsvermögen:190 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:173 kWh, Nutzinhalt:156 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:559 mm, Höhe:1395 mm, Tiefe:544 mm, Nischenbreite:560...570 mm, Nischenhöhe:1397...1413 mm, Nischentiefe:550 mm, Lagerung bei Stromausfall:10 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:links, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Anzahl der Auszüge/Körbe:6, Temperaturanzeige:innenliegend digital, Gefrierleistung:10 kg/24h, Mit Beleuchtung, IFTTT-Unterstützung verfügbar, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


