Startseite

MIELE - MIE11642670 VG!S KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.9cm No - 11642670

KopierenKopieren
MIELE - MIE11642670 VG!S KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.9cm No

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-türig

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 0 W

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 245 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516379386

Artikelnummer

MIE11642670

Herstellernummer

11642670

Hersteller

MIE

Ausführung:

2-türig

Lage des Gefrierteils:

unten

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

0 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

245 l

Bauform:

Einbaugerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

integrierbar

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

206.6 kWh

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

70 l

Höhe:

1770 mm

Spannung:

220...240 V

Breite:

559 mm

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Bruttofassungsvermögen gesamt:

202 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

175 l

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Tiefe:

546 mm

Sternkennzeichnung:

4

Nischenhöhe:

1772...1788 mm

Türanschlag:

rechts

Klimaklasse:

SN-ST

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Möbeltürbefestigung:

fest

Nischenbreite:

560...570 mm

Gefrierleistung:

6 kg/24h

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Nischentiefe:

550 mm

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Türanschlag wechselbar:

ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:0 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Bruttofassungsvermögen gesamt:202 l, Nettofassungsvermögen gesamt:245 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:206,6 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:175 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:70 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:34 dB(A) re 1 pW, Breite:559 mm, Höhe:1770 mm, Tiefe:546 mm, Nischenbreite:560...570 mm, Nischenhöhe:1772...1788 mm, Nischentiefe:550 mm, Gefrierleistung:6 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:9 h, Klimaklasse:SN-ST, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Innenlüfter im Kühlteil, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G