Miele - MIE11622150 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm NoFr. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bauform - Einbaugerät
Nettofassungsvermögen gesamt - 256 l
Packung
1 ST
EAN
4002516373339
Artikelnummer
MIE11622150
Herstellernummer
11622150
Hersteller
MIE
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bauform:
Einbaugerät
Nettofassungsvermögen gesamt:
256 l
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
integrierbar
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
276.67 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
67 l
Höhe:
1772 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
558 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
F
Nutzinhalt des Kühlfachs:
187 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
545 mm
Sternkennzeichnung:
4
Nischenhöhe:
1750...1750 mm
Türanschlag:
rechts
Klimaklasse:
SN-ST
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Möbeltürbefestigung:
fest
Nischenbreite:
560...560 mm
Gefrierleistung:
6 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


