Startseite

MIELE - MIE11604690 GeschirrspA1/4ler unt. 60cm 8Prog. AutoD - 11604690

KopierenKopieren
MIELE - MIE11604690 GeschirrspA1/4ler unt. 60cm 8Prog. AutoD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004198350

Artikelnummer

MIE11604690

Herstellernummer

11604690

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Bauart:unterbaufähig, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:7300 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Spannung:230..400 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:570 mm, Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):E, Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:12 l, Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:0,93 kWh, Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:93kWh, Geräuschemission:46 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):C, Anzahl der Programme:8, Fassungsvermögen Maßgedecke:13, Wassersicherheitssystem, Mit Besteckkorb, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Netzwerkfähig