Startseite

MIELE - MIE11604670 GeschirrspA1/4ler 60cm 8Prog. AutoDos E - 11604670

KopierenKopieren
MIELE - MIE11604670 GeschirrspA1/4ler 60cm 8Prog. AutoDos E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004198305

Artikelnummer

MIE11604670

Herstellernummer

11604670

Hersteller

MIE

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Art der Arbeitsplatte:nicht abnehmbare Arbeitsplatte, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:7300 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Spannung:230..400 V, Breite:598 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:845 mm, Tiefe:570 mm, Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):E, Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:12 l, Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:0,93 kWh, Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:93 kWh, Geräuschemission:46 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):C, Anzahl der Programme:8, Fassungsvermögen Maßgedecke:13, Wassersicherheitssystem, Mit Besteckkorb, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Netzwerkfähig