MIELE - MIE11585720 VG!C Waschtrockner 1600U/min 8/5kg Disp - 11585720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Anschlusswert - 2400 W
Bauart - sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4002516368779
Artikelnummer
MIE11585720
Herstellernummer
11585720
Hersteller
MIE
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
2400 W
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Trocknungsart:
Kondensation
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
nein
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220...240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
637 mm
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
A
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
ja
Wassersicherheitssystem:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Warmwasseranschluss:
nein


