MIELE - MIE11581250 VG!E Einbaubackrohr 10BA PerfectClean Vo - 11581250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - grau
Spannung - 220...240 V
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4002516361008
Artikelnummer
MIE11581250
Herstellernummer
11581250
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
grau
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Elektroanschlusswert:
3500 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
596 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
568 mm
Nischenhöhe:
590...595 mm
Nischenbreite:
560...568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Vollauszug
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.05 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.71 kWh
Nettovolumen:
76 l
Größe:
groß (65 l und größer)


