Startseite

MIELE - MIE11581190 VG! Einbaubackrohr 10BA Pyrolyse Vollaus - 11581190

KopierenKopieren
MIELE - MIE11581190 VG! Einbaubackrohr 10BA Pyrolyse Vollaus

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Elektroanschlusswert - 3600 W

  • Energieart - Strom

  • Nettovolumen - 76 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516360971

Artikelnummer

MIE11581190

Herstellernummer

11581190

Hersteller

MIE

Bauform:

Einbaugerät

Grundfarbe:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

3600 W

Energieart:

Strom

Nettovolumen:

76 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

nein

Spannung:

220...240 V

Nischenhöhe:

590...595 mm

Frequenz:

50 Hz

Nischenbreite:

560...568 mm

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

596 mm

Ober-/Unterhitze:

ja

Breite:

595 mm

Tiefe:

569 mm

Dampfgaren:

nein

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Nischentiefe:

550 mm

Multifunktionsbetrieb:

ja

Backofen Ausführung:

Vollauszug

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Heißluft:

ja

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Größe:

groß (65 l und größer)

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

1.1 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.71 kWh

Orologio ad estensione completa per pirolisi 10BA integrato nel tubo posteriore edclst