Miele - MIE11568310 VG!C Waschtrockner 1500U/min 8/5kg PerfD - 11568310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Bauart - unterbaufähig
Arbeitsplatte abnehmbar - ja
Geräteart - Frontlader
Türanschlag - rechts
Packung
1 ST
EAN
4002516362579
Artikelnummer
MIE11568310
Herstellernummer
11568310
Hersteller
MIE
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Arbeitsplatte abnehmbar:
ja
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Spannung:
220...240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
637 mm
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Trocknungsart:
Kondensation
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
ja
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
ja
Wassersicherheitssystem:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Warmwasseranschluss:
nein