Startseite

MIELE - MIE11568120 VG!C Waschtrockner 1600U/min 8/5kg Displ - 11568120

KopierenKopieren
MIELE - MIE11568120 VG!C Waschtrockner 1600U/min 8/5kg Displ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516363217

Artikelnummer

MIE11568120

Herstellernummer

11568120

Hersteller

MIE

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Anschlusswert:

2400 W

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Trocknungsart:

Kondensation

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

220...240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

637 mm

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

ja

Wassersicherheitssystem:

ja

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Warmwasseranschluss:

nein

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2400, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:637 mm, Energieeffizienzklasse:D, Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen):21000 l, Durchschn. Jahresverbrauch Energie (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen):1094 kWh, Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (nur Waschen, 200 volle Ladungen):10000 l, Durchschn. Jahresverbrauch Energie (nur Waschen, 200 volle Ladungen):194 kWh, Wasserverbrauch (nur Waschen und Schleudern):105 l, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1600 1/min, Füllmenge (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Füllmenge (Trocknen) beim Trockenprogramm "Baumwolle, schranktrocken":5 kg, Waschwirkungsklasse:A, Schleuderwirkungsklasse:A, Trocknungsart:Kondensation, Steuerung fürs Trocknen:elektronisch, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:59 l, Energieeffizienzklasse nur waschen (2019/2014/EU):A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G