Miele - MIE11506340 VG!S Glaskeramik Kochstelle 94cm 1PFlex - 11506340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:11000 W, Spannung:230..230 V, Lage der Steuerung:vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:942 mm, Höhe:52 mm, Tiefe:526 mm, Einbaubreite:916..916 mm, Einbauhöhe:45 mm, Einbautiefe:500..500 mm, Netzwerkfähig


