Startseite

Miele - MIE11506330 VG!S Glaskeramik Kochstelle 91.6cm 1PFle - 11506330

KopierenKopieren
Miele - MIE11506330 VG!S Glaskeramik Kochstelle 91.6cm 1PFle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7300 W, Spannung:230..230 V, Lage der Steuerung:vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:916 mm, Höhe:51 mm, Tiefe:408 mm, Einbaubreite:896..920 mm, Einbauhöhe:51 mm, Einbautiefe:388..412 mm, Netzwerkfähig