Miele - MIE11506160 VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm 1PFlex - 11506160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7300 W, Spannung:230..230 V, Lage der Steuerung:vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:800 mm, Höhe:51 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:780..780 mm, Einbauhöhe:45 mm, Einbautiefe:500..500 mm, Netzwerkfähig


