MIELE - MIE11495480 GeschirrspA1/4ler unt. 60cm 5Pr. WPS Sch - 11495480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte - ohne
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - weiß
Packung
1 ST
EAN
4002516316053
Artikelnummer
MIE11495480
Herstellernummer
11495480
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2000 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
230...230 V
Breite:
598 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
805 mm
Tiefe:
570 mm
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
805...870 mm
Nischentiefe:
570 mm
Geräuschemission:
45 dB(A) re 1
Anzahl der Programme:
5
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Wassersicherheitssystem:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm