Startseite

MIELE - MIE11402770 VG!S Glaskeramik GasKochstelle 37.8cm 2B - 11402770

KopierenKopieren
MIELE - MIE11402770 VG!S Glaskeramik GasKochstelle 37.8cm 2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Gas

  • Ausführung - Einbau

  • Modulare Bauweise - ja

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - rahmenlos

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516306924

Artikelnummer

MIE11402770

Herstellernummer

11402770

Hersteller

MIE

Energieart:

Gas

Ausführung:

Einbau

Modulare Bauweise:

ja

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Anzahl der Normalkochstellen:

1

Anzahl der Blitzkochstellen:

1

Anzahl der Gasbrenner:

2

Mit Wok-Brenner:

nein

Art der Kochstellen:

Gasflamme

Spannung:

230...230 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

378 mm

Höhe:

92 mm

Tiefe:

520 mm

Einbaubreite:

382...382 mm

Einbauhöhe:

92 mm

Einbautiefe:

524...524 mm

Energieart:Gas, Ausführung:Einbau, Modulare Bauweise, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):2, Anzahl der Normalkochstellen:1, Anzahl der Blitzkochstellen:1, Anzahl der Gasbrenner:2, Art der Kochstellen:Gasflamme, Spannung:230...230 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:ohne, Breite:378 mm, Höhe:92 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:382...382 mm, Einbauhöhe:92 mm, Einbautiefe:524...524 mm