MIELE - MIE11402760 VG!S Glaskeramik GasKochstelle 37.8cm 1D - 11402760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Gas
Ausführung - Einbau
Modulare Bauweise - ja
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - rahmenlos
Packung
1 ST
EAN
4002516306832
Artikelnummer
MIE11402760
Herstellernummer
11402760
Hersteller
MIE
Energieart:
Gas
Ausführung:
Einbau
Modulare Bauweise:
ja
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
1
Anzahl der Gasbrenner:
1
Mit Wok-Brenner:
ja
Art der Kochstellen:
Gasflamme
Spannung:
230...230 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Breite:
378 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
382...382 mm
Einbauhöhe:
92 mm
Einbautiefe:
524...524 mm


