MIELE - MIE11402300 VG!S Dunstabzug TischlA1/4ftung 52cm sch - 11402300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art der Luftführung - umrüstbar
Spannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4002516305927
Artikelnummer
MIE11402300
Herstellernummer
11402300
Hersteller
MIE
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Luftführung:
umrüstbar
Spannung:
230...230 V
Gesamthöhe:
168...168 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
520 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
290 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
380 m³/h
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
25.3 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B