Startseite

Miele - MIE11327580 VG! Waschtrockner 1600U/min 7/4kg Displa - 11327580

KopierenKopieren
Miele - MIE11327580 VG! Waschtrockner 1600U/min 7/4kg Displa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2400, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:637 mm, Energieeffizienzklasse:A, Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen):18000 l, Durchschn. Jahresverbrauch Energie (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen):896 kWh, Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (nur Waschen,200 volle Ladungen):10000 l, Durchschn. Jahresverbrauch Energie (nur Waschen, 200 volle Ladungen):186 kWh, Wasserverbrauch (nur Waschen und Schleudern):90 l, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1600 1/min, Füllmenge (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":7 kg, Füllmenge (Trocknen) beim Trockenprogramm "Baumwolle, schranktrocken":4 kg, Waschwirkungsklasse:A, Schleuderwirkungsklasse:A, Trocknungsart:Kondensation, Steuerung fürs Trocknen:elektronisch, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:59 l, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G