Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Miele - MIE11286500 Waschetrockner WP 8kg 10Prog Perf.Dry 5G

KopierenKopieren
Miele - MIE11286500 Waschetrockner WP 8kg 10Prog Perf.Dry 5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001054123

Artikelnummer

MIE11286500

Herstellernummer

11286500

Hersteller

MIE

Wärmepumpentrockner, 8kg, EEK: A+++, EcoSpeed, Blende 5° geneigt, Display - DirectSensor gelb 7-Segment, PerfectDry, EcoDry, FragranceDos, integrierte Kondenswasserableitung, Programme: Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Jeans, Imprägnieren, Lüften, Vorbügeln, Bettwäsche. Abmessungen (HxBxT): 85x59,6x64,3cm, Farbe: Weiß Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:643 mm, Energieeffizienzklasse:A+++, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):177 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:155 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:95 min, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:120 l, Kondensationseffizienzklasse:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D