Startseite

MIELE - MIE11286470 Waschetrockner WP 8kg 11Prog Perf.Dry ge - 11286470

KopierenKopieren
MIELE - MIE11286470 Waschetrockner WP 8kg 11Prog Perf.Dry ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001054093

Artikelnummer

MIE11286470

Herstellernummer

11286470

Hersteller

MIE

Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:unterbaufähig, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:636 mm, Energieeffizienzklasse:A+++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":1,44 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):177 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:155 min, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:120 l,Kondensationseffizienzklasse:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D