MIELE - MIE11284560 VG!E Einbau-WArmeschublade H 32cm griff - 11284560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Grundfarbe - grau
Bauform - Einbaugerät
Spannung - 230...230 V
Breite - 595 mm
Höhe - 317 mm
Packung
1 ST
EAN
4002516223658
Artikelnummer
MIE11284560
Herstellernummer
11284560
Hersteller
MIE
Grundfarbe:
grau
Bauform:
Einbaugerät
Spannung:
230...230 V
Breite:
595 mm
Höhe:
317 mm
Tiefe:
570 mm
Grundfarbe:grau, Bauform:Einbaugerät, Spannung:230...230 V, Breite:595 mm, Höhe:317 mm, Tiefe:570 mm


