MIELE - MIE11284550 VG!E Einbau-WArmeschublade H 32cm griff - 11284550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Grundfarbe - schwarz
Bauform - Einbaugerät
Spannung - 230...230 V
Breite - 595 mm
Höhe - 317 mm
Packung
1 ST
EAN
4002516223641
Artikelnummer
MIE11284550
Herstellernummer
11284550
Hersteller
MIE
Grundfarbe:
schwarz
Bauform:
Einbaugerät
Spannung:
230...230 V
Breite:
595 mm
Höhe:
317 mm
Tiefe:
570 mm
Grundfarbe:schwarz, Bauform:Einbaugerät, Spannung:230...230 V, Breite:595 mm, Höhe:317 mm, Tiefe:570 mm


