Startseite

MIELE - MIE11230240 VG! Waschetrockner WP 8kg 11Prog Perf.Dr - 11230240

KopierenKopieren
MIELE - MIE11230240 VG! Waschetrockner WP 8kg 11Prog Perf.Dr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001053997

Artikelnummer

MIE11230240

Herstellernummer

11230240

Hersteller

MIE

Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:636 mm, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":1,41 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):171 kWh, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Kondensationseffizienzklasse:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D