Startseite

MIELE - MIE11186580 VG!S Weintemperierschr. int 18 Fl.A. 0.7 - 11186580

KopierenKopieren
MIELE - MIE11186580 VG!S Weintemperierschr. int 18 Fl.A. 0.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Grundfarbe der Tür - schwarz

  • Anschlusswert - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516150923

Artikelnummer

MIE11186580

Herstellernummer

11186580

Hersteller

MIE

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Anschlusswert:

0 W

Spannung:

220...240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

116 kWh

Nettovolumen:

46 l

Geräuschemission:

32 dB(A) re 1

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

18

Breite:

595 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

570 mm

Nischenbreite:

560...568 mm

Nischenhöhe:

450...452 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Türanschlag wechselbar:

nein

Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Grundfarbe der Tür:schwarz, Anschlusswert:0 W, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):G, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:116 kWh, Nutzinhalt:46 l, Geräuschemission:32 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):18, Breite:595 mm, Höhe:455 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischenhöhe:450...452 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Anzahl der Temperaturzonen:1, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G