Startseite

MIELE - MIE11182960 Einbauherd 8BA PerfectClean Uhr edelstah - 11182960

KopierenKopieren
MIELE - MIE11182960 Einbauherd 8BA PerfectClean Uhr edelstah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001053980

Artikelnummer

MIE11182960

Herstellernummer

11182960

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Bauart:einbaufähig, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Lage der Steuerung:vorne, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:11300 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:596 mm, Breite:595 mm, Tiefe:569 mm, Nischenhöhe:600...600mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Vollauszug, Anzahl der Innenräume:1, Energieeffizienzklasse:A+, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):1,05 kWh, Nutzinhalt:76 l, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,71 kWh, Energieeffizienzindex (EEI):81,7, Backofen-Reinigung:katalytisch, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D