Miele - MIE11163240 Einbau-Kaffeevollautomat 60cm Frischw.B.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Volumen des Wassertanks - 2.7 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) - 2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter - 300 g
Packung
1 ST
EAN
4002516139423
Artikelnummer
MIE11163240
Herstellernummer
11163240
Hersteller
MIE
Bauart
vollautomatisch
Ausführung
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Volumen des Wassertanks
2.7 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen)
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter
300 g
Anschlusswert
1450 W
Spannung
220...240 V
Grundfarbe
schwarz
Mit Display
ja
Cappuccino-System
ja
Schnelldampf
nein
Milchaufschäumung
nein
Kaffeepulverschacht
nein
Mit Wasserfilter
nein
Automatisches Reinigungssystem
ja
Heißwasserfunktion
ja
Programmierbare Tassenmenge
ja
Verstellbares Mahlwerk
ja
Wählbare Kaffeemenge
ja
Kapselsystem
nein
Padsystem
nein
Bauform
Einbaugerät
Breite
595 mm
Höhe
455 mm
Tiefe
475 mm
Bauart:vollautomatisch, Ausführung:Kaffee/Espresso/Cappuccino, Volumen des Wassertanks:2,7 l, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):2, Fassungsvermögen Bohnenbehälter:300, Anschlusswert:1450 W, Spannung:220...240 V, Grundfarbe:schwarz, Mit Display, Cappuccino-System, Automatisches Reinigungssystem, Heißwasserfunktion, Programmierbare Tassenmenge, Verstellbares Mahlwerk, Wählbare Kaffeemenge, Bauform:Einbaugerät, Breite:595 mm, Höhe:455 mm, Tiefe:475 mm