Miele - MIE11128760 VG! Glaskeramik Kochfeld 95cm VollFlex 6 - 11128760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Modulare Bauweise - nein
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4002516149057
Artikelnummer
MIE11128760
Herstellernummer
11128760
Hersteller
MIE
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Modulare Bauweise:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
6
Anzahl der Induktionskochzonen:
6
Art der Kochstellen:
Induktion
Spannung:
230...230 V
Absicherung des Gerätes:
0 A
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Deckel:
nein
Umbauset erforderlich:
nein
Mit Bräterzone:
nein
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
nein
Mit Warmhaltezone:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
942 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
526 mm
Einbaubreite:
916...916 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Einbautiefe:
500...500 mm


