Miele - MIE11128650 VG!S Glaskeramik Kochfeld 75cm 1xFlex 4x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Art der Kochstellen - Induktion
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Modulare Bauweise - nein
Rahmenausführung - rahmenlos
Packung
1 ST
EAN
4002516148890
Artikelnummer
MIE11128650
Herstellernummer
11128650
Hersteller
MIE
Ausführung:
Einbau
Art der Kochstellen:
Induktion
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Modulare Bauweise:
nein
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
230...230 V
Energieart:
Strom
Absicherung des Gerätes:
0 A
Mit Zweikreiszone:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
752 mm
Einbaubreite:
730...756 mm
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Einbautiefe:
470...496 mm
Umbauset erforderlich:
nein
Mit Warmhaltezone:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Bräterzone:
nein
Einbauhöhe:
51 mm
Mit Deckel:
nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
nein
Tiefe:
492 mm
Höhe:
51 mm