Startseite

Miele - MIE11128640 VG!S Glaskeramik Kochfeld 75cm 1xFlex 4x - 11128640

KopierenKopieren
Miele - MIE11128640 VG!S Glaskeramik Kochfeld 75cm 1xFlex 4x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Ausführung - Einbau

  • Modulare Bauweise - nein

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - rahmenlos

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Strom

Ausführung:

Einbau

Modulare Bauweise:

nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Spannung:

230...230 V

Absicherung des Gerätes:

0 A

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Deckel:

nein

Umbauset erforderlich:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

nein

Mit Warmhaltezone:

ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

752 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

492 mm

Einbaubreite:

730...756 mm

Einbauhöhe:

51 mm

Einbautiefe:

470...496 mm

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Spannung:230...230 V, Absicherung des Gerätes:0 A, Lage der Steuerung:vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:752 mm, Höhe:51 mm, Tiefe:492 mm, Einbaubreite:730...756 mm, Einbauhöhe:51 mm, Einbautiefe:470...496 mm