MIELE - MIE11128630 VG!S Glaskeramik Kochfeld 60cm 1xFlex 4x - 11128630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Modulare Bauweise - nein
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - rahmenlos
Packung
1 ST
EAN
4002516148876
Artikelnummer
MIE11128630
Herstellernummer
11128630
Hersteller
MIE
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Modulare Bauweise:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Spannung:
230...230 V
Absicherung des Gerätes:
0 A
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Deckel:
nein
Umbauset erforderlich:
nein
Mit Bräterzone:
nein
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
nein
Mit Warmhaltezone:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
592 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
492 mm
Einbaubreite:
570...596 mm
Einbauhöhe:
51 mm
Einbautiefe:
470...496 mm


