MIELE - MIE11128620 VG!S Glaskeramik Kochfeld 80cm 2xFlex 4x - 11128620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Modulare Bauweise - nein
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4002516148906
Artikelnummer
MIE11128620
Herstellernummer
11128620
Hersteller
MIE
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Modulare Bauweise:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Spannung:
230...230 V
Absicherung des Gerätes:
0 A
Lage der Steuerung:
sonstige
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Deckel:
nein
Umbauset erforderlich:
nein
Mit Bräterzone:
nein
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
nein
Mit Warmhaltezone:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
806 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
526 mm
Einbaubreite:
780...780 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Einbautiefe:
500...500 mm


