Startseite

Miele - MIE11127300 VG!S Glaskeramik Kochfeld 60cm 2xFlex 4x - 11127300

KopierenKopieren
Miele - MIE11127300 VG!S Glaskeramik Kochfeld 60cm 2xFlex 4x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Ausführung - Einbau

  • Modulare Bauweise - nein

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Strom

Ausführung:

Einbau

Modulare Bauweise:

nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Spannung:

230...230 V

Absicherung des Gerätes:

0 A

Lage der Steuerung:

sonstige

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Deckel:

nein

Umbauset erforderlich:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

nein

Mit Warmhaltezone:

ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

806 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

526 mm

Einbaubreite:

780...780 mm

Einbauhöhe:

45 mm

Einbautiefe:

500...500 mm

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Spannung:230...230 V, Absicherung des Gerätes:0 A, Lage der Steuerung:sonstige, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:806 mm, Höhe:71 mm, Tiefe:526 mm, Einbaubreite:780...780 mm, Einbauhöhe:45 mm, Einbautiefe:500...500 mm