Startseite

Miele - MIE11127290 VG!S Glaskeramik Kochfeld 60cm 1xFlex 4x - 11127290

KopierenKopieren
Miele - MIE11127290 VG!S Glaskeramik Kochfeld 60cm 1xFlex 4x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Ausführung - Einbau

  • Modulare Bauweise - nein

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516151876

Artikelnummer

MIE11127290

Herstellernummer

11127290

Hersteller

MIE

Energieart:

Strom

Ausführung:

Einbau

Modulare Bauweise:

nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Spannung:

230...230 V

Absicherung des Gerätes:

0 A

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Deckel:

nein

Umbauset erforderlich:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

nein

Mit Warmhaltezone:

ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

626 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

526 mm

Einbaubreite:

560...560 mm

Einbauhöhe:

500 mm

Einbautiefe:

500...500 mm

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Spannung:230...230 V, Absicherung des Gerätes:0 A, Lage der Steuerung:vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:626 mm, Höhe:51 mm, Tiefe:526 mm, Einbaubreite:560...560 mm, Einbauhöhe:500 mm, Einbautiefe:500...500 mm