MIELE - MIE11115810 VG!E Einbaubackrohr 10BA Pyrolyse Vollau - 11115810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - Edelstahl
Elektroanschlusswert - 3500 W
Energieart - Strom
Nettovolumen - 76 l
Packung
1 ST
EAN
4002516171553
Artikelnummer
MIE11115810
Herstellernummer
11115810
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
Edelstahl
Elektroanschlusswert:
3500 W
Energieart:
Strom
Nettovolumen:
76 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Spannung:
220...240 V
Nischenhöhe:
593...595 mm
Frequenz:
50 Hz
Nischenbreite:
560...568 mm
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
596 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Breite:
595 mm
Tiefe:
569 mm
Dampfgaren:
nein
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Nischentiefe:
550 mm
Multifunktionsbetrieb:
ja
Backofen Ausführung:
Vollauszug
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Heißluft:
ja
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Größe:
groß (65 l und größer)
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.1 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.71 kWh


