MIELE - MIE11108900 VG!S EinbauMikrowelle 800W 26L 6Stufen o - 11108900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Packung
1 ST
EAN
4002516117124
Artikelnummer
MIE11108900
Herstellernummer
11108900
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Garraumfassungsvermögen:
26 l
Anschlusswert:
1400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe:
452 mm
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
401 mm
Spannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Grundfarbe der Front:
schwarz
Breite:
595 mm
Drehteller:
ja
Betriebsart Grill:
nein
Steuerung:
elektronisch
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatikprogramme:
ja
Durchmesser Drehteller:
325 mm
Anzahl der Leistungsstufen:
6