Startseite

Miele - MIE11106690 Einbau-Dampfgarer m.Mikro 60cm 40L. 4Ebe - 11106690

KopierenKopieren
Miele - MIE11106690 Einbau-Dampfgarer m.Mikro 60cm 40L. 4Ebe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Dampfkörbe - 4

  • Garraumfassungsvermögen - 40 l

  • Anschlusswert - 3300 W

  • Spannung - 230...230 V

  • Mit Zeitschaltuhr - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516128601

Artikelnummer

MIE11106690

Herstellernummer

11106690

Hersteller

MIE

Anzahl der Dampfkörbe:

4

Garraumfassungsvermögen:

40 l

Anschlusswert:

3300 W

Spannung:

230...230 V

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Grundfarbe:

grau

Bauform:

Einbaugerät

Breite:

595 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

569 mm

Anzahl der Dampfkörbe:4, Garraumfassungsvermögen:40 l, Anschlusswert:3300 W, Spannung:230...230 V, Mit Zeitschaltuhr, Grundfarbe:grau, Bauform:Einbaugerät, Breite:595 mm, Höhe:455 mm, Tiefe:569 mm