Miele - MIE11106050 Einbaubackrohr 20BA Pyrolyse Vollauszug - 11106050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert - nein
Energieart - Strom
Grundfarbe - schwarz
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4002516132776
Artikelnummer
MIE11106050
Herstellernummer
11106050
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Elektroanschlusswert:
3700 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
596 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
569 mm
Nischenhöhe:
593...595 mm
Nischenbreite:
560...568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Vollauszug
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieeffizienzindex (EEI):
81.7
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.1 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.71 kWh
Nutzinhalt:
76 l
Größe:
groß (65 l und größer)


