MIELE - MIE11105720 VG!E Einbaubackrohr 16BA Pyrolyse Vollau - 11105720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert - nein
Energieart - Strom
Grundfarbe - grau
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4002516132837
Artikelnummer
MIE11105720
Herstellernummer
11105720
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
grau
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Elektroanschlusswert:
3600 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
596 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
569 mm
Nischenhöhe:
593...595 mm
Nischenbreite:
560...568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Vollauszug
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.1 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.71 kWh
Nettovolumen:
76 l
Größe:
groß (65 l und größer)