Miele - MIE11105710 Einbaubackrohr 16BA Pyrolyse Vollauszug
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert - nein
Energieart - Strom
Grundfarbe - schwarz
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4002516132820
Artikelnummer
MIE11105710
Herstellernummer
11105710
Hersteller
MIE
Bauform
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert
nein
Energieart
Strom
Grundfarbe
schwarz
Spannung
220...240 V
Frequenz
50 Hz
Elektroanschlusswert
3600 W
Absicherung des Gerätes
16 A
Höhe
596 mm
Breite
595 mm
Tiefe
569 mm
Nischenhöhe
593...595 mm
Nischenbreite
560...568 mm
Nischentiefe
550 mm
Ober-/Unterhitze
ja
Heißluft
ja
Multifunktionsbetrieb
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
nein
Dampfgaren
nein
Mit Grill
ja
Mit Drehspießmotor
nein
Backofen Ausführung
Vollauszug
Backofen-Reinigung
pyrolytisch
Zeitfunktionen
Start + Stop
Energieeffizienzklasse
A+
Energieeffizienzindex (EEI)
81.7
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung)
1.1 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft)
0.71 kWh
Nutzinhalt
76 l
Größe
groß (65 l und größer)
Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:schwarz, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Elektroanschlusswert:3600 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:596 mm, Breite:595 mm, Tiefe:569 mm, Nischenhöhe:593...595 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Vollauszug, Backofen-Reinigung:pyrolytisch, Zeitfunktionen:Start + Stop, Energieeffizienzklasse:A+, Energieeffizienzindex (EEI):81,7, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):1,1 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,71 kWh, Nutzinhalt:76 l, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D