Miele - MIE11104330 VG!E Kompaktbackofen+Mikro 14BA 43L Perf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - schwarz
Elektroanschlusswert - 2200 W
Kochfeldsteuereinheit integriert - nein
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4002516132615
Artikelnummer
MIE11104330
Herstellernummer
11104330
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
schwarz
Elektroanschlusswert:
2200 W
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Spannung:
220...240 V
Nischenhöhe:
450...452 mm
Energieart:
Strom
Frequenz:
50 Hz
Nischenbreite:
560...568 mm
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
456 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Breite:
595 mm
Tiefe:
562 mm
Dampfgaren:
nein
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
ja
Nischentiefe:
550 mm
Multifunktionsbetrieb:
ja
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Heißluft:
ja
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Nutzinhalt:
43 l


