MIELE - MIE11104290 VG!E Kompaktbackofen 16BA 49L Perf.Cl. V - 11104290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert - nein
Energieart - Strom
Grundfarbe - schwarz
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4002516132578
Artikelnummer
MIE11104290
Herstellernummer
11104290
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Elektroanschlusswert:
3200 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
456 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
569 mm
Nischenhöhe:
450...452 mm
Nischenbreite:
560...568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Vollauszug
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.85 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.61 kWh
Nettovolumen:
49 l
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)


