Miele - MIE11104210 Einbaubackrohr 12BA PerfectClean Vollaus

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - Edelstahl
Elektroanschlusswert - 3500 W
Kochfeldsteuereinheit integriert - nein
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4002516132509
Artikelnummer
MIE11104210
Herstellernummer
11104210
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
Edelstahl
Elektroanschlusswert:
3500 W
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Spannung:
220...240 V
Nischenhöhe:
593...595 mm
Energieart:
Strom
Frequenz:
50 Hz
Nischenbreite:
560...568 mm
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
596 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Breite:
595 mm
Tiefe:
569 mm
Dampfgaren:
nein
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Nischentiefe:
550 mm
Multifunktionsbetrieb:
ja
Backofen Ausführung:
Vollauszug
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Heißluft:
ja
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Größe:
groß (65 l und größer)
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieeffizienzindex (EEI):
81.7
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.05 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.71 kWh
Nutzinhalt:
76 l


