Startseite

MIELE - MIE11104190 VG!E Einbaubackrohr 12BA PerfectClean Vo - 11104190

KopierenKopieren
MIELE - MIE11104190 VG!E Einbaubackrohr 12BA PerfectClean Vo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Grundfarbe - schwarz

  • Elektroanschlusswert - 3500 W

  • Energieart - Strom

  • Nettovolumen - 76 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516132486

Artikelnummer

MIE11104190

Herstellernummer

11104190

Hersteller

MIE

Bauform:

Einbaugerät

Grundfarbe:

schwarz

Elektroanschlusswert:

3500 W

Energieart:

Strom

Nettovolumen:

76 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

nein

Spannung:

220...240 V

Nischenhöhe:

593...595 mm

Frequenz:

50 Hz

Nischenbreite:

560...568 mm

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

596 mm

Ober-/Unterhitze:

ja

Breite:

595 mm

Tiefe:

569 mm

Dampfgaren:

nein

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Nischentiefe:

550 mm

Multifunktionsbetrieb:

ja

Backofen Ausführung:

Vollauszug

Backofen-Reinigung:

katalytisch

Heißluft:

ja

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Größe:

groß (65 l und größer)

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

1.05 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.71 kWh

Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:schwarz, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Elektroanschlusswert:3500 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:596 mm, Breite:595 mm, Tiefe:569 mm, Nischenhöhe:593...595 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Vollauszug, Backofen-Reinigung:katalytisch, Zeitfunktionen:Start + Stop, Energieeffizienzklasse:A+, Energieeffizienzindex (EEI):81,7, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):1,05 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,71 kWh, Nutzinhalt:76 l, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D