Miele - MIE11104150 VG!E Kompaktbackofen 12BA 49L Pyrolyse V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - schwarz
Elektroanschlusswert - 3200 W
Kochfeldsteuereinheit integriert - nein
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4002516132448
Artikelnummer
MIE11104150
Herstellernummer
11104150
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
schwarz
Elektroanschlusswert:
3200 W
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Spannung:
220...240 V
Nischenhöhe:
450...452 mm
Energieart:
Strom
Frequenz:
50 Hz
Nischenbreite:
560...568 mm
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
456 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Breite:
595 mm
Tiefe:
569 mm
Dampfgaren:
nein
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Nischentiefe:
550 mm
Multifunktionsbetrieb:
ja
Backofen Ausführung:
Vollauszug
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Heißluft:
ja
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieeffizienzindex (EEI):
80.7
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.9 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.61 kWh
Nutzinhalt:
49 l


