Startseite

MIELE - MIE11104080 VG!E Kompaktbackofen+Mikro 17BA 43L Perf - 11104080

KopierenKopieren
MIELE - MIE11104080 VG!E Kompaktbackofen+Mikro 17BA 43L Perf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Kochfeldsteuereinheit integriert - nein

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - schwarz

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516132387

Artikelnummer

MIE11104080

Herstellernummer

11104080

Hersteller

MIE

Bauform:

Einbaugerät

Kochfeldsteuereinheit integriert:

nein

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

schwarz

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Elektroanschlusswert:

2200 W

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

456 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

562 mm

Nischenhöhe:

450...452 mm

Nischenbreite:

560...568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

ja

Heißluft:

ja

Multifunktionsbetrieb:

ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

ja

Dampfgaren:

nein

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

katalytisch

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Nettovolumen:

43 l

Größe:

mittel (35 l - unter 65 l)

Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:schwarz, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Elektroanschlusswert:2200 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:456 mm, Breite:595 mm, Tiefe:562 mm, Nischenhöhe:450...452 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Backofen-Reinigung:katalytisch, Zeitfunktionen:Start + Stop, Nutzinhalt:43 l, Größe:mittel (35 l - unter 65 l)