MIELE - MIE11104060 VG!E Kompaktbackofen+Mikro 17BA 43L Perf - 11104060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert - nein
Energieart - Strom
Grundfarbe - Edelstahl
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4002516115397
Artikelnummer
MIE11104060
Herstellernummer
11104060
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Elektroanschlusswert:
2200 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
456 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
562 mm
Nischenhöhe:
450...452 mm
Nischenbreite:
560...568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
ja
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Nettovolumen:
43 l
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)