MIELE - MIE11103670 VG!E EinbauMikrowelle m.Grill 900/1500W - 11103670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Max. Mikrowellenleistung - 900 W
Packung
1 ST
EAN
4002516115380
Artikelnummer
MIE11103670
Herstellernummer
11103670
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Garraumfassungsvermögen:
46 l
Anschlusswert:
1600 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe:
456 mm
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
560 mm
Max. Grill-Leistung:
1500 W
Spannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Breite:
595 mm
Drehteller:
ja
Betriebsart Grill:
ja
Steuerung:
elektronisch
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatikprogramme:
ja
Durchmesser Drehteller:
406 mm
Anzahl der Leistungsstufen:
7


