MIELE - MIE11103660 VG!E EinbauMikrowelle m.Grill 900/1500W - 11103660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill
Spannung - 220...240 V
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4002516115373
Artikelnummer
MIE11103660
Herstellernummer
11103660
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1600 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
46 l
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Max. Grill-Leistung:
1500 W
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusegrundfarbe:
grau
Grundfarbe der Front:
grau
Höhe:
456 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
560 mm
Betriebsart Grill:
ja
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatikprogramme:
ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
7
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
406 mm