MIELE - MIE11103590 VG!E EinbauMikrowelle 900W 46L 7Stufen e - 11103590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Spannung - 220...240 V
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4002516115342
Artikelnummer
MIE11103590
Herstellernummer
11103590
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1600 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
46 l
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Höhe:
456 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
560 mm
Betriebsart Grill:
nein
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatikprogramme:
ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
7
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
406 mm