MIELE - MIE11103410 VG!S EinbauMikrowelle 800W 17L 6Stufen o - 11103410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Packung
1 ST
EAN
4002516115267
Artikelnummer
MIE11103410
Herstellernummer
11103410
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Anschlusswert:
1300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe:
372 mm
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
310 mm
Max. Grill-Leistung:
0 W
Spannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Grundfarbe der Front:
schwarz
Breite:
595 mm
Drehteller:
nein
Betriebsart Grill:
nein
Steuerung:
elektronisch
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatikprogramme:
ja
Durchmesser Drehteller:
272 mm
Anzahl der Leistungsstufen:
7


